仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ160質量(kg)1.2色ホワイトN93備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ベース 深型明るさ(W)HID100相当角度(°)グレアカット:25°ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ150パネルアクリル・乳白色枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)164照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売照度角55°取付可能天井厚(mm)1~25