XD054506WX ベースダウンライト 深型 白色コーン ハイパワー 本体 コイズミ(小泉成器) 67283941

ベースダウンライト 深型 白色コーン ハイパワー 本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)Φ125注文コード67283941品番XD054506WX
参考基準価格(税別)¥51,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ135質量(kg)1.4ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース 深型明るさ(W)HID150~100相当角度(°)グレアカット:25°ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ125パネルアクリル・乳白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)220照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売照度角60°取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする