部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DGL

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番617
617
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10A
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
502
503
504
601
603
604
605
606
607
608
615
616
618
619
620
623
624
626
639
642
643
644
645
646
647
649
656
662
663
664
30A
内容量1個注文コード67285347品番0095-5677
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
部品名称ヘグザゴンソケット(A)M5用(二面幅8mm)55L形状図番617
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67284814
2021-01-31
用途: インパクトのメンテナンス時
建設業・工事業

メンテナンス中に紛失してしまい、この時期でも早く着きましたので助かりました。

対象商品 : 67284884
2020-10-25
用途: メンテナンスの為

メンテナンス中うっかり落下紛失させてしまいまいその為購入しました。紛失を恐れて余分に購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする