曜日別特売
XD058536WM LEDベースダウンライト 深型 本体 コイズミ(小泉成器) 67285481

LEDベースダウンライト 深型 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)75光源色温白色ホワイトN93注文コード67285481品番XD058536WM
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.4ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース 深型ランプLED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間光源色温白色塗装コーン:アルミ・ホワイトN93塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75パネルアクリル・乳白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)102照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする