CDG3BN100-150G-K59L CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMC 67286267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)150ロッド先端ねじ(G) おねじロング注文コード67286267品番CDG3BN100-150G-K59L
参考基準価格(税別)¥35,150販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)100ロッド先端ねじ(G) おねじロング仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:K59、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする