CDG3BN20-170 CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMC 67286599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)170ロッド先端ねじ(-) おねじ注文コード67286599品番CDG3BN20-170
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)170チューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(-) おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする