コイズミ(小泉成器)
LEDベースダウンライト 浅型 白色コーン 本体 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
光源色
温白色
色温度(K)
3500
注文コード
67286926
品番
XD152502WM
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色温度
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器:別売
幅(mm)
Φ160
質量(kg)
1.7
色
ホワイトN93
備考
コネクタ付
種類
ベース 浅型
明るさ(W)
HID150相当
ランプ
LED
色温度(K)
3500
ランプ寿命
40000時間
光源色
温白色
塗装
コーン:アルミ・ホワイトN93塗装
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
パネル
アクリル・乳白色
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
148
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5~25
注意
※断熱施工不可