コイズミ(小泉成器)
LEDベースダウンライト 浅型 白色コーン 本体 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
光源色
電球色
色温度(K)
2700
注文コード
67286960
品番
XD152503WA
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色温度
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器:別売
幅(mm)
Φ160
質量(kg)
1.1
色
ホワイトN93
備考
コネクタ付
種類
ベース 浅型
明るさ(W)
HID100相当
ランプ
LED
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
塗装
コーン:アルミ・ホワイトN93塗装
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
パネル
ガラス・透明消し
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
128
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5~25
注意
※断熱施工不可