曜日別特売
XD157501WM LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器) 67287757

LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)300光源色温白色注文コード67287757品番XD157501WM
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ330質量(kg)1.8ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース 浅型明るさ(W)HID150相当ランプLED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間光源色温白色塗装コーン:アルミ・シルバーショット出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)300パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)163照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする