XD255526BL ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ(小泉成器) 67289769

ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色ブラック注文コード67289769品番XD255526BL
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ110質量(kg)0.5ブラック備考コネクタ付種類ベース グレアレス明るさ(W)HID35相当角度(°)グレアカット:35ランプLED色温度(K)3000ランプ寿命40000時間光源色電球色塗装コーン:アルミ・鏡面明るさ(Lm)1500出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)100パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)157照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売照度角45°取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする