曜日別特売

部品 電気ディスクグラインダ G10SH6

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状図番9
9
1
2
3
4
5
6
7A
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27A
30
31
35
36
38
39
41
42
44
45
47
48
501
502
601
602
603
604
605
607
608
610
611
617
621
622
部品名称ステータ 100V
ステータ 100V
ステータ 200V
フランジ付タッピンネジ D4×23(黒)
プッシュボタン
ギヤカバー組(2,10含む)
特殊ナット M6
BB.608VV
ベアリングホルダ
アマチュア組(B.B付)100V(5,26,27A含む)
アマチュア組(B.B付)200V(5,26,27A含む)
ファンガイド
ロックピン
軸用C形トメワ 12mm(10入)
シーロックスワ付ナベネジ M4×10
ベアリングカバー
BB.6201VV
フェルトパッキン
パッキングランド
シーロックスワ付ナベネジ M4×12
スピンドル
フリンガ
スワ付ナベネジ M5×16(黒)
ホイルガード組 100mm(20含む)
レジノイドフレキシブル砥石 100mm #36(10入)
ホイルナット(C)
ギヤ.ピニオンセット
ダストシール
BB.698VV
ハウジング
プッシュボタンスイッチ
プッシュボタンスイッチ(SSS)用
スライドスイッチノブ
ブラシキャップ
ブラシホルダ
テールカバー
ターミナル
スライドバー
コードアーマ D10.1
コードクリップ
フランジ付タッピンネジ D4×16(黒)
コード 200V(2C×0.75×2600mm)
ピン付スパナ
サイドハンドル
ワッシャ
ラバーパット
ワッシャナット
ホイルガード(100mm切断砥石用)
ホイルワッシャ(ダイヤモンドホイル取付用)
スーパーワッシャ(トイシ・ダイヤ用,穴径 15,20mm)
ホイルワッシャセット(22,24含む)
ストップカーボンブラシ 6.5×7.5×12(2入)
ガイドベース
ホイルワッシャ(集じんアダプタC用)
ブラシセット
グリース(コスモダイナマックス EP NO.1)
内容量1個注文コード67289924品番340964
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
部品名称ステータ 100V形状図番9
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: ディスクグラインダ G10SH6
株式会社シューギャラリー

G10SH5 問題なく交換出来ました。
ベアリング事態の性能も非常良い物でした。

対象商品 : 67289872
2023-04-17
用途: メンテナンス時
株式会社セイカンエンジ建設業・工事業

100㎜のグラインダーの型番を書いていますが125㎜のと同じものです。
交換したら復活しました。皆さんも中がガラガラ鳴り出したら一度確認してみて
下さい。

2が参考にしています
対象商品 : 67289906
2021-09-24
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社小沼亜鉛メッキ工業所製造業

ヂィスクグラインダーが、なおって、とてもよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 67290344
2020-09-16
用途: 工具の補修部品として購入
エステック株式会社

手持ちの日立のディスクグラインダーのサイドハンドルとして購入したもの。ツバ付きなので、より安全に使用できるのがいい。

対象商品 : 67289872
2024-07-26
用途: 部品交換
BONSAI MOTORCYCLE

グラインダーのベアリングのスペアが無く、仕事が出来なくなった。送料掛かってもパーツを調達しました。ストック用にもう1セット購入。

対象商品 : 67289872
2020-01-16
用途: ディスクグラインダーのメンテナンス

モノタロウベアリングより安かったので注文してみた。純正だが中国製。元はNSKがついていたのだが、時代が変わったのだと実感。品質に問題なし。
サイトの製品表示は、部品そのものの写真か図、分解図をつけて欲しい。パナソニックだけは分解図ありだが他は写真も図もないことが多い。改善して欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 67289845
2018-01-22
用途: ディスクグラインダー修理
その他業種

ホームセンターで問屋を挟んで注文するより早いです。
商品画像が違う物が出るので混乱しました。
レビュータイトルも違います。
純正部品のタイトルはメーカー部品番号と部品名でないと
解りづらいですよね、是非、改善してください。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする