曜日別特売
XD257536BL LEDベースダウンライト グレアレス 本体 コイズミ(小泉成器) 67290311

LEDベースダウンライト グレアレス 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)75光源色電球色ブラック注文コード67290311品番XD257536BL
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.4ブラック備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース グレアレスランプLED色温度(K)3000ランプ寿命40000時間光源色電球色塗装コーン:アルミ・鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)110照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする