コイズミ(小泉成器)
LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色温度(K)
2700
2700
3000
3500
4000
埋込穴(Φmm)
75
125
100
75
光源色
電球色
電球色
温白色
白色
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67290478
品番
XD258536BA
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
適合調光器:別売
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.4
色
ブラック
備考
リニューアルプレート併用不可、コネクタ付
種類
ベース グレアレス
ランプ
LED
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
塗装
コーン:アルミ・黒色鏡面
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
パネル
ガラス・透明消し
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
110
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5~25