XD301520WW ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体 コイズミ(小泉成器) 67290530

ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)4000
埋込穴(Φmm)150
光源色白色
ホワイトN93
内容量1台注文コード67290530品番XD301520WW
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ160質量(kg)1.6ホワイトN93備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ウォールウォッシャー明るさ(W)HID100~70相当/FHT42×3~42×2相当角度(°)グレアカット:45ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装出幅(mm)5演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)150パネルポリカーボネート・乳白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)225照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売照度角50°取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする