XD302521WM ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体 コイズミ(小泉成器) 67290548

ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)3500
埋込穴(Φmm)125
光源色温白色
ホワイトN93
内容量1台注文コード67290548品番XD302521WM
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ135質量(kg)0.9ホワイトN93備考コネクタ付種類ウォールウォッシャー明るさ(W)HID50~35相当/FHT42×2~42相当角度(°)グレアカット:45ランプLED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間光源色温白色塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装出幅(mm)5演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)125パネルポリカーボネート・乳白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)180照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売照度角45°取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする