XD304523BA ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体 コイズミ(小泉成器) 67290627

ウォールショッシャーダウンライト ハイパワー 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)2700
埋込穴(Φmm)75
光源色電球色
ブラック
内容量1台注文コード67290627品番XD304523BA
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.4ブラック備考コネクタ付種類ウォールウォッシャー明るさ(W)HID35相当角度(°)グレアカット:45ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装出幅(mm)5演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75パネルポリカーボネート・乳白色アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)101照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売照度角50°取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする