曜日別特売

部品 無段変速電子ディスクグラインダ G10VE

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状図番10A
10A
1
2
3
4
5
6
8
9
9A
10
11
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
32
33A
34
37
38
39
40
41
42
43
44
45
501
502A
604
612
651
652
内容量1個注文コード67291288品番370131
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89
部品名称ファストン(ファストン用)形状図番10A
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67291218
2024-06-25
用途: hikokiのグラインダ修理

対象の機種ではなかったが、他のサイトで型番を確認して間違いないようなので購入。結果治りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする