曜日別特売

部品 無段変速電子ディスクグラインダ G10VE

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状図番33A
33A
1
2
3
5
6
8
9
9A
10
10A
11
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
34
37
38
39
40
41
42
43
44
45
501
502A
604
612
651
内容量1個注文コード67291516品番370128
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
部品名称コントローラ(ファストン用)形状図番33A
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67291218
2024-06-25
用途: hikokiのグラインダ修理

対象の機種ではなかったが、他のサイトで型番を確認して間違いないようなので購入。結果治りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする