仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60全長(mm)1525質量(kg)1.5型半埋込型高さ(mm)41備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付電圧(V)100-242消費電力(W)31.9本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)156.1皮相電力(VA)100V/200V/242V:33/34/34光束(Lm)4980グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)1510×45埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%