曜日別特売
XD55373 ベースライト フラット シームレススリム 調光調色 コイズミ(小泉成器) 67291869

ベースライト フラット シームレススリム 調光調色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)21.4
光束(Lm)1820
内容量1台注文コード67291869品番XD55373
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)幅(mm)48全長(mm)1224質量(kg)1.4埋込型備考回転金具挟込式消費電力(W)21.4本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85皮相電力(VA)【100V】22【200V】22【242V】22光束(Lm)1820出幅(mm)1演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)1212×38適正電圧(V)100-242埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする