XD91816L インダイレクトサークル ダウンライト 本体 コイズミ(小泉成器) 67292158

インダイレクトサークル ダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
内容量1台注文コード67292158品番XD91816L
参考基準価格(税別)¥67,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)215照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
注意
※取付にはボルトを使用

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする