曜日別特売
XD92835 ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミ(小泉成器) 67293041

ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)Φ50光源色白色色温度(K)4000注文コード67293041品番XD92835
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (黒色鏡面)質量(kg)0.2ブラック備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース グレアレス角度(°)【グレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色明るさJDR65W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)99照射面近接限度(cm)10LED交換不可照度角30°取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする