画像準備中

部品 コードレスクリーナー 14.4V R14DSAL

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称スイッチ 形状図番13 注文コード67293092 品番333324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥160
この商品は部品名称・形状図番39種類から選べます 他の種類を見る
部品名称スイッチ 形状図番13
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67293092 333324 67296486 333324 画像準備中 部品 コードレスクリーナー 18V(本体のみ) R18DSAL HiKOKI(旧:日立工機) 1個 199 税込219 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
ハイコーキR14DSAL部品交換
建設業・工事業

ファン・ファンモーター組立品。
交換の際は、はんだこてが必要。

対象商品:
67293083
2024-05-10
用途:
故障したので部品だけ購入交換

異音がして吸い込まれなくなったので部品だけ購入しようとしても
代理店からのパーツ購入になるので、パーツ単位でもあるモノタロウはいいですね。
ファンの軸周辺が割れるのですがモーター付きでこの値段は安いと思います。
本体を買い換えようとしても値上がりしていて、自分で修理できて良かったです。

対象商品:
67293083
2023-09-28
用途:
部品交換
サービス業

急に吸わなくなって音が変わり
壊れたなと思って諦めていたら
モノタロウでモーター付きの部品を
発見!即交換出来、順調です。
ハンダさえ出来れば簡単でした。

対象商品:
67293065
2022-07-30
用途:
修理

部品が購入できるのは大変助かります。図番が書かれていますがその図がないので、展開図など一緒に確認できればなお良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67293083
2021-12-24
用途:
モーター部分の修理

コードレスクリーナーのモーター部分から
異音がしていたので分解してみたら、
モーター軸とファンのつけ根部分が破損していたので交換しました。
交換作業にはリード線の半田付けが必要でした。

対象商品:
67293083
2022-03-31
用途:
機械周りの清掃
その他業種

ファンだけと思っていたのに、モータ付きで感激です。

対象商品:
67293022
2020-09-20
用途:
消耗品交換
運輸・通信業

標準装備のフィルターが汚れてきたので交換用に購入。
一番小さいクリーナーR7DLまで共通のフィルターです。
家庭用として使用するなら問題ないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする