コイズミ(小泉成器)
FlatPanel スクエアタイプ □450 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色温度(K)
5000
3000
3500
4000
5000
光源色
昼白色
電球色
温白色
白色
昼白色
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67293357
品番
XD92998
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
幅(mm)
□470
質量(kg)
4.9
本体
鋼板・白色塗装
別売付属品
専用電源ユニット、適合調光器
ランプ
LED
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
コネクタ
付
出幅(mm)
5
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
□450
パネル
アクリル・乳白色
枠
アルミ・白色塗装
埋込高(mm)
140
LED交換
不可
注意
※取付にはボルトを使用
※
※断熱施工不可