XD93000 FlatPanel スクエアタイプ □275 本体 コイズミ(小泉成器) 67293375

FlatPanel スクエアタイプ □275 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
内容量1台注文コード67293375品番XD93000
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
幅(mm)□295質量(kg)2本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間光源色温白色コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□275パネルアクリル・乳白色アルミ・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする