部品 高速切断機 CC12SF

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状図番28
28
1
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20A
21A
22
23
24
25
26
29
30
31
33A
34
35
36
37
38
39B
40
42
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
63
64
65
66
67
69
501
602
603
内容量1個注文コード67293616品番340644
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
部品名称ステータ組 100V(26,29含む)形状図番28
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67293695
2022-01-11
用途: 長年使用の切断機のメンテナンス

長期使用した切断機のカーボンを取り換え中にコナゴナに破損してしまいました。モノタロウさんは細かい部品も手に入るので重宝してます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする