曜日別特売
XD93339 ユニバーサル ダウンライト ピンホール 本体 コイズミ(小泉成器) 67294441

ユニバーサル ダウンライト ピンホール 本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色ブラック色温度(K)2700注文コード67294441品番XD93339
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
幅(mm)Φ58質量(kg)0.2ブラックユニバーサル ピンホール備考傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可角度(°)【グレアカット】30首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色明るさJDR65W~40W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)96照射面近接限度(cm)10LED交換不可照度角20°取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする