コイズミ(小泉成器)
ポールアダプター 1灯用 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
高さ(mm)
295
295
250
280
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67294651
品番
XE39101E
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
幅(mm)
505
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
295
本体
鋼・錆止め塗装
別売付属品
【専用ポール】WE44112E錆止め塗装まで
入数(個)
1