曜日別特売
XE39102E ポールアダプター 2灯用 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器) 67294660

ポールアダプター 2灯用 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
高さ(mm)295
内容量1個注文コード67294660品番XE39102E
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
幅(mm)850質量(kg)7.8高さ(mm)295本体鋼・錆止め塗装別売付属品【専用ポール】WE44112E錆止め塗装まで入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする