コイズミ(小泉成器)
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67294888
品番
XE46275E
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
183
質量(kg)
1.3
本体
アルミ・黒色
本体長さ(mm)
260
入数(個)
1
出幅(mm)
2
埋込高(mm)
152
取付必要高(mm)
152
取付可能天井厚(mm)
1~30
注意
※端末に使用します
※
※取付にはボルトを使用。
※
※必ずセンターパーツ(別売)と組み合せてご使用ください。