曜日別特売
XE50859E ポールアダプター 4灯用 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器) 67295597

ポールアダプター 4灯用 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
高さ(mm)250
内容量1個注文コード67295597品番XE50859E
参考基準価格(税別)¥98,800販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
幅(mm)1500質量(kg)15.9高さ(mm)250本体鋼・錆止め塗装別売付属品【専用ポール】WE44112E錆止め塗装まで入数(個)1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする