コイズミ(小泉成器)
LED ベースライト ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色温度(K)
5000
3000
4000
5000
光源色
昼白色
電球色
白色
昼白色
消費電力(W)
33.2
72
57
33.2
16.9
11.4
5.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67295911
品番
XE52204
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
調光器併用不可
材質
【セード】アクリル (乳白色)
消費電力(W)
33.2
構造
防雨・防湿型
ランプ
LED
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
151.5
光束(Lm)
5030
明るさ
FLR40W×2灯相当
演色指数(Ra)
85
適正電圧(V)
100-242
LED交換
不可