XE91227E LED専用別売電源ユニット コイズミ(小泉成器) 67296270

LED専用別売電源ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個タイプ非調光タイプ注文コード67296270品番XE91227E
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様調光器併用不可幅(mm)260×69質量(kg)0.6高さ(mm)54タイプ非調光タイプ本体定格入力電圧(V)100-254コネクタ入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする