コイズミ(小泉成器)
LED専用別売電源ユニット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
調光タイプ(DALI調光調色)
注文コード
67296647
品番
XE93277
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
351×70
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
52
タイプ
調光タイプ(DALI調光調色)
本体
アルミ
定格入力電圧(V)
100-242
コネクタ
付
入数(個)
1
調光範囲
約1~100%