曜日別特売
XH55337 ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色 コイズミ(小泉成器) 67296979

ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)21.4
光束(Lm)2690
内容量1台注文コード67296979品番XH55337
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
幅(mm)25全長(mm)1200材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)0.8取付直付・壁付・床取付高さ(mm)50消費電力(W)21.4本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.7皮相電力(VA)【100V】22【200V】22【242V】22光束(Lm)2690グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする