幅(mm)32全長(mm)909材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)14.7本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.3皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17光束(Lm)1210演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%