仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1200質量(kg)1取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)26.2本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)3000ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)134.7皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】29光束(Lm)3530明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%