仕様傾斜天井使用不可幅(mm)45全長(mm)1333質量(kg)4.2高さ(mm)95備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。タイプ上面配光+配線ダクトタイプ・2回路配線タイプ消費電力(W)32.4本体アルミ・白色塗装機能位相(下面ダクト)PWM(上面)調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)3000ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2皮相電力(VA)33光束(Lm)2860グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75適正電圧(V)100パネルアクリル・乳白色LED交換不可調光範囲約1~100%