仕様傾斜天井使用不可幅(mm)45全長(mm)1333質量(kg)4.3高さ(mm)95備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。タイプ上下配光タイプ・2回路配線タイプ消費電力(W)65本体アルミ・白色塗装機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.1皮相電力(VA)66光束(Lm)5990演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75適正電圧(V)100パネルアクリル・乳白色LED交換不可調光範囲約1~100%