曜日別特売
XP48138Y ソリッドデザインベースライト Minimum Slot コイズミ(小泉成器) 67297986

ソリッドデザインベースライト Minimum Slot

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台光源色昼白色消費電力(W)32.4タイプ下面配光タイプ注文コード67297986品番XP48138Y
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。
上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。
下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。
これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。
「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。

仕様傾斜天井使用不可幅(mm)45全長(mm)1333質量(kg)3.2高さ(mm)95備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。タイプ下面配光タイプ消費電力(W)32.4本体アルミ・白色塗装機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95皮相電力(VA)33光束(Lm)3080演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75適正電圧(V)100パネルアクリル・乳白色LED交換不可調光範囲約1~100%
注意
※取付にはボルトを使用

※連結時は別売連結部品をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする