コイズミ照明
X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色・配光角度・光束
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
温白色
配光角度(°)
15(中角)
光束(Lm)
2640
注文コード
67298851
品番
XS702701WM
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
色
ホワイトN93
本体
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
色温度(K)
3500
光源色
温白色
仕様
非調光
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
217
備考
調光器併用不可
タイプ
プラグタイプ
消費電力(W)
26.9
首振角度(°)
94
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.1
皮相電力(VA)
28
光束(Lm)
2640
本体長さ(mm)
180
クラス
2500Lmクラス
配光角度(°)
15(中角)
明るさ
HID50W相当
本体幅(mm)
Φ85
回転角度(°)
360
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
92
適正電圧(V)
100
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可