曜日別特売
XS703705WA X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明 67299149

X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
色(本体)ホワイト
内容量1台注文コード67299149品番XS703705WA
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
その他
【光束維持】40000時間
材質(本体)
アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)
22.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.2
色(本体)
ホワイト
光色
電球色
定格光束(Lm)
1655
LED交換
不可
照度角
17°
注意
※Φ40~Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※調光器併用不可
※照射近接限度30cm

※受注生産品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする