コイズミ(小泉成器)
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色(本体)
ホワイト
ホワイト
ブラック
光色
温白色
電球色
温白色
白色
定格光束(Lm)
1685
1720
1790
1915
1630
1695
1765
1885
1555
1620
1685
1800
1335
1390
1445
1540
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67299569
品番
XS704707WM
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
その他
【光束維持】40000時間
材質(本体)
アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)
24.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.7
色(本体)
ホワイト
光色
温白色
定格光束(Lm)
1685
LED交換
不可
照度角
30°
注意
※Φ40~Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※適合調光器別売
※照射近接限度30cm