XS704806BL X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ コイズミ(小泉成器) 67299675

X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(本体)ブラック
光色電球色
定格光束(Lm)1695
内容量1台注文コード67299675品番XS704806BL
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)24.5エネルギー消費効率(Lm/W)69.1色(本体)ブラック光色電球色定格光束(Lm)1695LED交換不可照度角20°
注意
※Φ40~Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※適合調光器別売
※照射近接限度30cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする