コイズミ照明
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
4000
3000
3500
4000
2700
色(本体)
ブラック
ホワイト
ブラック
光色
白色
電球色
温白色
白色
光束(Lm)
(定格)1540
(定格)1720
(定格)1790
(定格)1915
(定格)1630
(定格)1695
(定格)1765
(定格)1885
(定格)1555
(定格)1620
(定格)1685
(定格)1800
(定格)1335
(定格)1390
(定格)1445
(定格)1540
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67299779
品番
XS704808BW
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.8
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
(定格)1540
光色
白色
その他
【光束維持】40000時間
材質(本体)
アルミダイカスト・塗装
電圧(V)
100
消費電力(W)
24.5
器具・セット
セット品
演色指数(Ra)
92
調光の可否
○(適合調光器別売)
LED交換
不可
照度角
40°
調色の可否
×
注意
※Φ40~Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※適合調光器別売
※照射近接限度30cm