仕様非調光質量(kg)0.5色ホワイトN93取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)167備考調光器併用不可タイププラグタイプ消費電力(W)11.6本体アルミダイカスト・ホワイトN93塗装首振角度(°)94ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度エネルギー消費効率(Lm/W)53.4皮相電力(VA)19光束(Lm)620本体長さ(mm)130配光角度(°)15(中角配光)明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ55回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可