XS707711WM シリンダースポットライト 非調光タイプ コイズミ(小泉成器) 67300549

シリンダースポットライト 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(本体)ホワイト
消費電力(W)11.6
光色温白色
光束(Lm)765
765
790
615
1695
1765
1885
1620
1685
1800
1390
1445
1540
1340
1400
1495
1280
1335
1425
1095
1145
1220
760
830
735
805
590
645
内容量1台注文コード67300549品番XS707711WM
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。
アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。
照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。
効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。
電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。
また全サイズ同じ断面サイズです。
取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。
また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。
電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。
また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。
調光器併用不可
直付・壁付・傾斜天井取付可能
照射近接限度10cm

その他【光束維持】40000時間材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装)消費電力(W)11.6エネルギー消費効率(Lm/W)65.9色(本体)ホワイト光束(Lm)765クラス800Lmクラス光色温白色調光の可否非調光LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする