XS708712WB LEDスポットライト 調光タイプ コイズミ(小泉成器) 67300926

LEDスポットライト 調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光源色低色温度配光角度(°)40(広角配光)光束(Lm)505注文コード67300926品番XS708712WB
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(kg)0.6ホワイトN93取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)167タイププラグタイプ消費電力(W)12.8本体アルミダイカスト・ホワイトN93塗装首振角度(°)94機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度エネルギー消費効率(Lm/W)39.4皮相電力(VA)19光束(Lm)505本体長さ(mm)130配光角度(°)40(広角配光)明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ55回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする