コイズミ(小泉成器)
X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色(本体)
ブラック
ホワイト
ブラック
光色
電球色
電球色
温白色
白色
定格光束(Lm)
680
680
725
755
790
715
760
830
690
735
765
805
555
590
615
645
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67300969
品番
XS708809BA
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
その他
【光束維持】40000時間
材質(本体)
アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)
12.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.1
色(本体)
ブラック
光色
電球色
定格光束(Lm)
680
LED交換
不可
照度角
15°
注意
※Φ40~Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※調光範囲(約1~100%)
※適合調光器別売
※直付・壁付・傾斜天井取付可能
※照射近接限度10cm