XS709711WL X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器) 67301276

X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(本体)ホワイト
光色電球色
定格光束(Lm)630
内容量1台注文コード67301276品番XS709711WL
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.3エネルギー消費効率(Lm/W)67.7色(本体)ホワイト光色電球色定格光束(Lm)630LED交換不可照度角35°
注意
※Φ40~Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※調光器併用不可
※直付・壁付・傾斜天井取付可能
※照射近接限度10cm

※受注生産品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする